仕様RS Pro多極プッシュプルコネクタ、メタル1B. RS Pro製の多極プッシュプルレセプタクルは、頑丈な金属製シェルを備え、過酷な条件にも適合します。使いやすいプッシュプル接続のコネクタに、誤かん合を防ぐためのキーも付いています。このコネクタは、はんだ付けコンタクトを備え、IP50要件に適合します。. 特長と利点. IP50等級 動作温度 -55 → +125 ℃. 用途. このプッシュプルコネクタは、オーディオ及びビデオから航空及び自動車まで、さまざまな低電圧用途に適しています。このコネクタは、医療やロボット工学用途など、産業オートメーションでよく使用されています。
取付方式ケーブルマウント
端子種別はんだ
定格電流(A)5
コネクタスタンダード
コンタクト数7
ポール7P
IP等級IP50
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル