昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント AP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スタイルNo.4
管接続口径
Rc3/4
注文コード
46935865
品番
AP-4-20A
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルジョイント
最高温度(℃)
180
材質(パッキン)
PTFEシール
仕様
スタイルNo.4
材質
ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
管接続口径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
4.1
接続ねじ種類
Rc