仕様インラインケーブルプラグ25 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型かつ頑丈なモデルでケーブル対ケーブル(インライン)接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. 2ピン、3ピン、5ピンもご用意 ケーブルの許容外径 7 → 12 mm ねじコンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 21 mm種別ソケット定格電圧(V)500 ac端子種別スクリュー定格電流(A)25材質(ハウジング)プラスチックコネクタスタンダード動作温度(℃)-25コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ