曜日別特売
124-6674 RS PRO 丸形コネクタ RS PRO 46936278

RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別スクリュー種別ソケット注文コード46936278品番124-6674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700
仕様前面取り付けプラグ25 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルでフロント取り付け接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. 2ピン、3ピン、5ピンもご用意 ケーブルの許容外径 4.5 → 7 mm ねじコンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 21 mm種別ソケット定格電圧(V)500 ac端子種別スクリュー定格電流(A)25材質(ハウジング)プラスチックコネクタスタンダードコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ポール2PIP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする