RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別スクリュー 種別ソケット 注文コード46936427 品番124-6675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,905
販売価格(税別)
3,550
この商品は端子種別・種別・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る
仕様前面取り付けプラグ25 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルでフロント取り付け接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. 2ピン、3ピン、5ピンもご用意 ケーブルの許容外径 4.5 → 7 mm ねじコンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 21 mm 種別ソケット 定格電圧(V)500 ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)25 材質(ハウジング)プラスチック コネクタスタンダード 動作温度(℃)+85 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする