仕様M12インラインプッシュプルケーブルプラグ. これらのRS Proプッシュプルプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を確認 : 124-6713 124-6713 : 124-6714 124-6714 : 124-6715 124-6715 : 124-6716 124-6716 ケーブル外径: 5 → 8 mm : 124-6717 124-6717 : 124-6719 124-6719 : 124-6720 124-6720 : 124-6721 124-6721 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質 インラインケーブルを取り付け取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)250 ac端子種別はんだ定格電流(A)13材質(ハウジング)メタルコネクタミニチュア動作温度(℃)-40コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル