仕様M12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質 前面取り付け ジェンダー: オス / メス
種別ソケット
定格電圧(V)250 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)13
材質(ハウジング)メタル
コネクタミニチュア
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル