RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 種別プラグ 注文コード46936524 品番124-6657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930
この商品は端子種別・種別・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る
仕様前面取り付けプラグ10 A/5 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。 さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. 2ピン、3ピン、4ピンを用意 ケーブルの許容外径 6 → 10 mm AWG 14 (2極及び3極バージョンの場合)又はAWG 20 → 24 (4極バージョン) 圧着コンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 17 mm 便利な前面取り付け 種別プラグ 定格電圧(V)500 ac 端子種別圧着 定格電流(A)5 材質(ハウジング)プラスチック コネクタスタンダード 動作温度(℃)-25 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする