仕様RS M12コネクタ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタアセンブリのシリーズは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用され、産業環境用途に適しています。 便利なケーブルグランドでケーブル取り付け、Oリングコネクタを備えた、これらのケーブルアセンブリは、中断のないデータ転送が重要になる用途において、頑丈で信頼性の高いM12接続を実現します。. 特長と利点 絶縁抵抗 >:= 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット PG7ケーブルグランド ネオプレン製のOリング
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)60
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ナイロン66
コネクタM12
動作温度(℃)-25
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス