仕様2穴フランジ取り付けソケット25 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルで2穴フランジ取り付け接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. 2ピン、3ピン、5ピンも用意 ケーブルの許容外径 4.5 → 7 mm ねじコンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 21 mm
種別ソケット
定格電圧(V)500 ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)25
材質(ハウジング)プラスチック
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-25
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ