仕様ケーブルプラグ25 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. RS Proのねじ式丸形コネクタシリーズは、産業用途向けに設計されています。完全にシールドされるIP68ケーブル取り付けプラグは、確実な高防水性の接続を実現します。ローレット加工されたロックリングを使用すると、ケーブル対ケーブルのインライン接続のために、多用途のケーブル取り付けプラグとケーブルソケットを簡単にかん合できます。また、ケーブルとパネルを接続するために、ケーブル取り付けプラグとパネル取り付けソケットをかん合することもできます。RS Proのシールド丸形コネクタシリーズは、ねじ式端子が特長で、特別な専用工具は不要です。したがって、現場での作業や定期的なメンテナンスが必要な用途に最適です。. 特長及び利点. 侵入保護等級 IP68 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ 堅牢なナイロン66外部シェル 高性能PPSインサート 金めっき黄銅コンタクト ねじ終端、現場での作業に最適 組み立てが簡単、特別な工具は不要 V-0耐火等級 7 → 12 mm o/dケーブルに対応 2、3、5極タイプ. 用途. RS Proのねじ式丸形コネクタは、産業用途に最適です。このねじ式丸形コネクタは、優れた耐環境性により、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 工具と機械 産業用プロセス制御 産業用ロボット 産業オートメーション. 環境. このRS Pro防水ケーブル取り付けコネクタは、完全にシールドされ、IP68侵入保護等級に適合します。これは、適切なケーブル又はパネルソケットとかん合した場合、コネクタの防塵性が確保され、あらゆる方向からの強力な噴水流と部分的な水没からコネクタが保護されることを意味します。. よくある質問. Q : コネクタの終端処理は簡単ですか A - はい。このシリーズのコネクタには、ねじ式の端子が付いているため、特別な工具は不要です。 Q : コネクタの耐久性はどのくらいですか A - RS Proのねじ式丸形コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。堅牢性、耐久性、及び信頼性が高い製品です。. かん合部品. 124-6686 124-6686 は、2極のケーブル取り付けプラグで、 : 124-6664 124-6664 インラインソケット又は : 124-6671 124-6671 パネルソケットとかん合 124-6687 124-6687 は、3極のケーブル取り付けプラグで、 : 124-6665 124-6665 インラインソケット又は : 124-6672 124-6672 パネルソケットとかん合 124-6688 124-6688 は、5極のケーブル取り付けプラグで、 : 124-6666 124-6666 インラインソケット又は : 124-6673 124-6673 パネルソケットとかん合
種別ソケット
定格電圧(V)500 ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)25
材質(ハウジング)プラスチック
コネクタスタンダード
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール5P
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ