仕様M12プッシュプルケーブルプラグ. これらのRS Proプッシュプルプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. Features and Benefits. 特長及び利点. Applications. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を確認 : 124-6739 124-6739 : 124-6740 124-6740 : 124-6741 124-6742 124-6741 124-6742 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下の品番を確認 : 124-6743 124-6743 : 124-6744 124-6744 : 124-6745 124-6745 : 124-6746 124-6746 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質. The RS PRO series of 12mm cable plugs are generally used in industrial applications. The sturdy connectors are ideal for harsher environments that demand a tougher connection solution. Some of the most common areas are. Test and measurement equipment Medical equipment Industrial automation Instrumentation and lab equipment Process control Factory Automation Marine equipment Sensors and switches. Environment. The RS PRO 12mm Push-Pull series of connectors are waterproof and have an IP67 ingress rating. This means the connectors are fully sealed from dust and are protected from water jets and partial submersion for a limited time. FAQ. Q - How robust are the connectors A The RS Components 12mm circular connectors are manufactured from high-grade engineering materials. The plugs are extremely tough and specifically designed for harsh environments. Mating Parts. : 124-6739 124-6739 mates with sockets : 124-6696 124-6705 124-6696 124-6705 or : 124-6709 124-6709 : 124-6740 124-6740 mates with sockets : 124-6697 124-6697 : 124-6706 124-6706 or : 124-6710 124-6710 : 124-6741 124-6741 mates with sockets : 124-6698 124-6698 : 124-6707 124-6707 or : 124-6711 124-6711 : 124-6742 124-6742 mates with sockets : 124-6699 124-6699 : 124-6708 124-6708 or : 124-6712 124-6712 : 124-6743 124-6743 mates with socket : 124-6700 124-6700 : 124-6744 124-6744 mates with socket : 124-6701 124-6701 : 124-6745 124-6745 mates with socket : 124-6703 124-6703 : 124-6746 124-6746 mates with socket : 124-6704 124-6704種別プラグ定格電圧(V)180 ac端子種別はんだ定格電流(A)5材質(ハウジング)メタルコネクタミニチュア動作温度(℃)-40コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル