仕様ケーブルプラグとインラインソケットのセット10 A/5 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 これらの特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルでケーブル対ケーブル(インライン)接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタセットを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. オスとメスの両方のケーブルコネクタがセット 2ピン、3ピン、4ピンも用意 ケーブル外径 6-10 mm パネル切り抜き穴の寸法 17 mm 高品質のナイロン66シェル 圧着コンタクト終端種別プラグ、ソケット定格電圧(V)500 ac端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)プラスチックコネクタスタンダードコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス、オス接合型ネジコンタクトめっき金