仕様ケーブルプラグとインラインソケットのセット10 A/5 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 これらの特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルでケーブル対ケーブル(インライン)接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタセットを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. オスとメスの両方のケーブルコネクタがセット 2ピン、3ピン、4ピンも用意 ケーブル外径 6-10 mm パネル切り抜き穴の寸法 17 mm 高品質のナイロン66シェル 圧着コンタクト終端
種別プラグ、ソケット
定格電圧(V)500 ac
端子種別圧着
定格電流(A)5
材質(ハウジング)プラスチック
コネクタスタンダード
動作温度(℃)+85
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス、オス
接合型ネジ