RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 種別プラグ 注文コード46936926 品番124-6696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は端子種別・種別・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る
仕様M12インラインプッシュプルケーブルソケット. これらのRS Proプッシュプルソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を確認 : 124-6696 124-6696 : 124-6697 124-6697 : 124-6698 124-6698 : 124-6699 124-6699 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下の品番を確認 : 124-6700 124-6700 : 124-6701 124-6701 : 124-6703 124-6703 : 124-6704 124-6704 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質 インラインケーブルを取り付け. 特長及び利点 種別プラグ 定格電圧(V)250 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)13 材質(ハウジング)メタル コネクタミニチュア 動作温度(℃)-40 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする