仕様M12プッシュプルケーブルソケット. これらのRS Proプッシュプルソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下のRS品番を確認 : 124-6731 124-6731 : 124-6732 124-6732 : 124-6733 124-6733 : 124-6734 124-6734 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下のRS品番を確認 : 124-6735 124-6735 : 124-6736 124-6736 : 124-6737 124-6737 : 124-6738 124-6738 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)250 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)13
材質(ハウジング)メタル
コネクタミニチュア
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル