RS PRO 基板用端子台, 1550シリーズ, 3.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様RS 3.5 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.5 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。この3.5 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、M2ライジングケージクランプねじ止め端子があります。この製品は、28 → 14 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、緑のPBTハウジングに収納されます。 コンタクト数3 注文コード46938536 品番874-5089
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・コンタクト数6種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS 3.5 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.5 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。この3.5 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、M2ライジングケージクランプねじ止め端子があります。この製品は、28 → 14 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、緑のPBTハウジングに収納されます。 材質PBT タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)3.5 シリーズ1550 定格電圧(V)320 端子種別プラグイン 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 深さ(mm)11.1 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする