仕様RS 3.5 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.5 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。この3.5 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、M2ライジングケージクランプねじ止め端子があります。この製品は、28 → 14 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、緑のPBTハウジングに収納されます。
材質PBT
長さ(mm)38.6
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.5
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート