ボディ向きライトアングル
コンタクト数10
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式基板
オス・メスオス
端子種別プラグイン
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
色緑
定格電圧(V)320
シリーズ155
材質ナイロン66
幅(mm)9.2
仕様RS 3.5 mmライトアングル取り付け端子台ヘッダ(スクリューフランジ付). ライトアングル取り付け基板端子台ヘッダには、3.5 mmのピッチ間隔とM2.5スクリューフランジが付いています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。