RS PRO 基板用端子台, 155シリーズ, 3.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様RS 3.5 mmライトアングル取り付け閉端端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、3.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。 コンタクト数4 注文コード46938789 品番874-5228
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730
この商品は仕様・コンタクト数など9種類から選べます 他の種類を見る
ボディ向きライトアングル コンタクト数4 ピッチ(mm)3.5 行数1 取付方式基板 オス・メスオス 端子種別プラグイン タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 定格電圧(V)320 シリーズ155 材質ナイロン66 深さ(mm)7 仕様RS 3.5 mmライトアングル取り付け閉端端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、3.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする