画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 155シリーズ, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 46938859 品番 874-5269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
仕様RS 3.81 mm縦型取り付け端子台ヘッダ(スクリューフランジ付). 縦型取り付け基板端子台ヘッダには、3.81 mmのピッチ間隔とM2.5スクリューフランジが付いています。 これらの3.81 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。 材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式垂直実装 ピッチ(mm)3.81 シリーズ155 定格電圧(V)320 端子種別プラグイン 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 深さ(mm)7.2 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする