仕様RS 2.5 mmライトアングル取り付け閉端端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、2.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの2.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、150 V 4 Aの電気定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。
材質ナイロン66
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式基板
ピッチ(mm)2.5
シリーズ2500
定格電圧(V)150
端子種別プラグイン
定格電流(A)4
深さ(mm)8.1
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル