昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント CS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スタイルNo.1
材質(パッキン)
PTFEシール
材質
ステンレス鋼溶接
注文コード
46939015
品番
CSP-1-65A-10K
参考基準価格(税別)
¥257,700
販売価格(税込)
¥185,680
販売価格(税別)
¥
168,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルジョイント
最高温度(℃)
180
材質(パッキン)
PTFEシール
管接続口径
JIS 10K-65A
仕様
スタイルNo.1
材質
ステンレス鋼溶接
最高使用圧力(MPa)
2.1
接続ねじ種類
フランジ