RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939638
品番
144-4113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,836
販売価格(税別)
¥
30,760
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.2
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.81
端子種別
プラグイン
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル