仕様RS 3.81 mm垂直基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番 ; 897-1070 897-1070 )。
材質ポリアミド
長さ(mm)19.84
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)3.81
端子種別クランプ
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向き垂直