RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別クランプ 注文コード46939893 品番897-1095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は端子種別・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS3.81mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ.3.81mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。この3.81mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3mm(26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線/より線ケーブルに対応します。かん合ヘッダについては、代表品番;897-1105897-1105及び;897-1133897-1133を確認してください。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)3.81 定格電圧(V)125 端子種別クランプ 定格電流(A)8 深さ(mm)15.5 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする