画像準備中

スイベルジョイント SR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46940442 品番SRK-5F-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥504,800
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼溶接 形状スイベルジョイント 管接続口径Rc2 1/2 最高使用圧力(MPa)24.5 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする