昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント SS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
注文コード
46940555
品番
SSH-2-10A
参考基準価格(税別)
¥119,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
34.3
接続ねじ種類
Rc