RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 端子種別プラグイン 注文コード46940697 品番144-4061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,888
販売価格(税別)
98,080
この商品は端子種別・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数7 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスメス 端子種別プラグイン タイプクランプ端子台 定格電流(A)15(UL)、24(VDE) ポール7P 定格電圧(V)450 材質ナイロン66 長さ(mm)35.6 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする