※スタイルNo.1
昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用スイベルジョイント
パールスイベルジョイント CSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スタイルNo.1
管接続口径
JIS 10K-50A
注文コード
46940722
品番
CS-1-50A-10K
参考基準価格(税別)
¥192,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼溶接
仕様
スタイルNo.1
形状
スイベルジョイント
管接続口径
JIS 10K-50A
最高使用圧力(MPa)
2.1
最高温度(℃)
100
材質(パッキン)
NBR
接続ねじ種類
フランジ