昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント AC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
80A×32A
仕様
複式内管固定ネジ取付式 左ネジ
注文コード
46941106
品番
AC80A-32ALH
参考基準価格(税別)
¥278,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
354
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
150
管接続口径
80A×32A
仕様
複式内管固定ネジ取付式 左ネジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
注意
※ACY型:ベローアッセンブリにステンレスベローを使用したもの。
ACX型:ステンレスアッセンブリと熱油用シールリングを組み込んだもの。
ACZ型:ヘッド接続口がカタログ位置に対し反対(180°)方向に組み立てられたもの。