仕様RS5.0mm標準プロファイル基板端子台.5mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2mm(22-14AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色黒
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
端子種別ワイヤ
定格電流(A)16
深さ(mm)12.4
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート