RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
プラグイン
注文コード
46941406
品番
144-4345
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
長さ(mm)
15
色
緑
タイプ
クランプ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
450
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
15(UL)、24(VDE)
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート