仕様RS5.0mm低プロファイル基板端子台.5mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2mm(22-14AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
幅(mm)7.6
色黒
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
端子種別ワイヤ
定格電流(A)16
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート