RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46941573
品番
173-1195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
長さ(mm)
20
色
緑
タイプ
端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16、24
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート