仕様基板実装ねじ止め端子-プラグ可能(RS).5mmピッチで基板ヘッダーストリップにかん合する、ベリリウム銅スプリングコンタクトとレセプタクルを備えたスタック可能基板実装端子製品。必要な基板ヘッダは、24ピン長のストリップで入手可能です。これは必要な長さに簡単に分割できます(品番;494-8899494-8899)。このスタック可能基板実装端子の定格は10A/250Vです。
材質PBT
幅(mm)10.8
色グレー
タイププラグ
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)300
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)10
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート