RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 端子種別クランプ 注文コード46941799 品番897-1199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は端子種別・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS5.0mm水平基板端子台ヘッダ.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン’アライメントを備え、5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-1159897-1159)とかん合します。 材質ポリアミド タイプ基板ヘッダ 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)5 定格電圧(V)250 端子種別クランプ 定格電流(A)15 深さ(mm)8.6 行数1 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46941108
2023-02-22
用途:
基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする