仕様RS5.0mm垂直基板端子台ヘッダ.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン’アライメントを備え、5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-1159897-1159)とかん合します。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
端子種別クランプ
定格電流(A)15
深さ(mm)12.2
行数1
コンタクト数5
オス・メスオス
ボディ向き垂直