仕様RS5.0mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台.5mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3mm(22-12AWG)範囲のワイヤサイズの単線/より線に対応します。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)300
端子種別クランプ
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート