仕様RS7.5mmピッチ標準プロファイル基板端子台.7.5mmピッチ標準プロファイルのエンドスタック可能基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子を備えています。また、強度を向上させるダブルインターロック機構、及び緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを装備し、0.33-3.3mm(22-12AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)7.5
定格電圧(V)300
端子種別クランプ
定格電流(A)10
深さ(mm)14.3
行数1
コンタクト数10
オス・メスオス
ボディ向きストレート