RS PRO 基板用端子台, 7.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コンタクト数12 注文コード46942325 品番897-0954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS7.5mmピッチ標準プロファイル基板端子台.7.5mmピッチ標準プロファイルのエンドスタック可能基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子を備えています。また、強度を向上させるダブルインターロック機構、及び緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを装備し、0.33-3.3mm(22-12AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)7.5 定格電圧(V)300 端子種別クランプ 定格電流(A)10 深さ(mm)14.3 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする