画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 960シリーズ, 7.62mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コンタクト数6 注文コード46942937 品番874-5388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,577
販売価格(税別)
5,070
この商品はコンタクト数2種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ネジ オス・メスメス 端子種別プラグイン タイププラグ 定格電流(A)15(UL)、17.5(IEC) 定格電圧(V)750 シリーズ960 材質ポリアミド 深さ(mm)15 仕様RS 7.62 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ. ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、7.62 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの7.62 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする