コンタクト数4
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式基板
オス・メスオス
端子種別プラグイン
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)15(UL)、17.5(IEC)
色緑
定格電圧(V)750
シリーズ96
材質ナイロン66
深さ(mm)7.8
仕様RS 7.62 mmライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、7.62 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの7.62 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの電気定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。
ボディ向きライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応