画像準備中

ロータリージョイント KC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径65A×25A 仕様複式内管固定ネジ取付式 注文コード46944746 品番KC65A-25ARH
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は管接続口径・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
形状ロータリージョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 最高温度(℃)100 適合流体空気・ガス・水・油 管接続口径65A×25A 仕様複式内管固定ネジ取付式 材質アルミニウム 最高使用圧力(MPa)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする