昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント KC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
65A×40A
仕様
複式内管固定ネジ取付式
注文コード
46944764
品番
KC65A-40ARH
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
最高温度(℃)
100
適合流体
空気・ガス・水・油
管接続口径
65A×40A
仕様
複式内管固定ネジ取付式
材質
アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
0.98