昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント KC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
25A×10A
仕様
複式内管固定フランジ取付式
注文コード
46944807
品番
KCF25A-10A
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
最高温度(℃)
100
適合流体
空気・ガス・水・油
管接続口径
25A×10A
仕様
複式内管固定フランジ取付式
材質
アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
0.98