昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント NC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
32A×10A
仕様
複式内管固定ネジ取付式 左ネジ
注文コード
46945035
品番
NC32A-10ALH
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
300
管接続口径
32A×10A
仕様
複式内管固定ネジ取付式 左ネジ
最高使用圧力(MPa)
1.47