画像準備中

ロータリージョイント NC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径25A×10A 仕様複式内管固定フランジ取付式 注文コード46945141 品番NCF25A-10A
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は管接続口径・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・ 最高回転数(min-1[r.p.m])300 管接続口径25A×10A 仕様複式内管固定フランジ取付式 最高使用圧力(MPa)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする