昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント RX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
R3/8×Rc3/8
仕様
単式ネジ取付式
注文コード
46945394
品番
RXE1010SLH
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
仕様
単式ネジ取付式
形状
ロータリージョイント
質量(kg)
0.55
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
管接続口径
R3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2.25
最高温度(℃)
100
適合流体
水・温水・油・空気・ガス
接続ねじ種類
R×Rc