ロータリージョイント RX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R3/4×Rc3/4 仕様単式ネジ取付式 注文コード46945446 品番RXE1020SRH
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は管接続口径・仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 仕様単式ネジ取付式 形状ロータリージョイント 質量(kg)1.3 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 管接続口径R3/4×Rc3/4 最高使用圧力(MPa)2.25 最高温度(℃)100 適合流体水・温水・油・空気・ガス 接続ねじ種類R×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする